Beli alat alat pengelasan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Mulai

    Rp30.900

    JUNIOR TOOLS Glue Gun
    Deskripsi:
    Glue gun, atau lebih dikenal dengan nama lem tembak / lem bakar atau lem lilin adalah alat perekat yang digunakan untuk merekatkan berbagai benda berbahan dasar kain, Kertas, Besi dll, pada suhu ruang benda ini berupa batangan silindris berwarna bening. Lem ini baru akan meleleh dan merekatkan benda lain jika dipanaskan menggunakan api atau alat pemanggangnya yang disebut glue gun. Disebut Glue gun karena bentuknya yang menyerupai pistol mainan, Daya Listrik : 10 Watt, Menggunakan isi lem lilin kecil, Isi lem lilin dijual terpisah
  3. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  4. TRUSCO Two-Way Switch
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Two-Way Switch
    atribut:
    • Specification: 10.2mm angle for acetylene
  5. SAMATO Cutting Torch M Type LG (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp319.900

    SAMATO Cutting Torch M Type LG (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    Aksesoris Plasma Cutting standar OEM
    atribut:
    • Product ID: SAM0303
    • Applications: for M type LPG
  6. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. JTC Screw Extractor, Drill & Guide Set (Tap Balik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    JTC Screw Extractor, Drill & Guide Set (Tap Balik)
    atribut:
    • Applicable Dimensions (mm): Φ3.175~Φ8.73
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  10. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  11. TRUSCO Gas Cylinder Covers
    62%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Gas Cylinder Covers
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Material: Polyethylene
    • Width (mm): 440
    • Length (mm): 1000
    • Compatible Cylinder: Acetylene
    • Specification: Standard type
  12. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  13. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  14. TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    45%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    atribut:
    • Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
    • Set Contents: Without
    • Suitable Current (A) 100%: 171
    • Suitable Current (A) 80%: 191
    • Suitable Current (A) 50%: 241
    • Electrical Wire (mm²): WCT-38
    • Cable (m): 10
    • Specification: Connection cable secondary side for welding
    • Accessories: None
    • Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
  15. TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    Mulai

    Rp4.099.900

    TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Usage:Indicate air pressure
    atribut:
    • Material: Conductor part: copper wire, Covering: natural rubber for conductor
    • Set Contents: Without
    • Suitable Current (A): 71
    • Electrical Wire (mm²): 2CT2C x 14.0
    • Welding Machine Input Power (kW): 10.5
    • Welding Machine Rated Input (kVA): 17.6
    • Cable (m): 5
    • Specification: Connection cable primary side 2 core for welding equipment
    • Accessories: None
    • Purpose of Use: Mainly as primary side cable of arc welding machine.
  16. monotaro Twin Hose 8mm (Selang Las)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Twin Hose 8mm (Selang Las)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): Oxygen hose: 2.0. Acetylene hose: 2.0
    • Inner Diameter (phi mm): Oxygen hose: 8.0. Acetylene hose: 9.0
    • Color: Oxygen hose: blue. Acetylene hose: red
    • Outer Diameter d (mm): Oxygen hose: 15.5. Acetylene hose: 16.1
Daftar Harga alat alat pengelasan Terbaru October 2026
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
JUNIOR TOOLS Glue GunRp30.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
TRUSCO Two-Way SwitchRp149.900
SAMATO Cutting Torch M Type LG (Blender Las Potong)Rp319.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
JTC Screw Extractor, Drill & Guide Set (Tap Balik)Rp1.999.900
Wipro Siku Magnet LasRp29.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)